Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-40-PA 544033

  • ERIKS:11650173
  • Fabrikant:4052568183769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,28/ stukexcl. btw

€ 688,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3195 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-40-PA 8085152

  • Eriks:14153885
  • Manufacturer:8085152

€ 469,97/ stukexcl. btw

€ 568,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026