Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-30-EA 570206

  • ERIKS:12266245
  • Fabrikant:4052568217013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,37/ stukexcl. btw

€ 632,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
2904 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-30-E1A 8078874

  • Eriks:14153881
  • Manufacturer:8078874

€ 425,42/ stukexcl. btw

€ 514,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026