Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-20-EA 570205

  • ERIKS:12266244
  • Fabrikant:4052568217006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,54/ stukexcl. btw

€ 599,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
2750 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-20-E1A 8078873

  • Eriks:14153879
  • Manufacturer:8078873

€ 404,38/ stukexcl. btw

€ 489,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026