Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-50-Y3A 544025

  • ERIKS:11650165
  • Fabrikant:4052568183684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 736,75/ stukexcl. btw

€ 891,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
2099 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-50-Y12A 8085185

  • Eriks:14151396
  • Manufacturer:8085185

€ 540,66/ stukexcl. btw

€ 654,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026