Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-40-Y3A 544024

  • ERIKS:11650164
  • Fabrikant:4052568183677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 709,92/ stukexcl. btw

€ 859,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1965 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-40-Y12A 8085184

  • Eriks:14153855
  • Manufacturer:8085184

€ 520,96/ stukexcl. btw

€ 630,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026