Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-40-PA 544008

  • ERIKS:11650148
  • Fabrikant:4052568183516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,86/ stukexcl. btw

€ 648,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
2021 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-40-PA 8085142

  • Eriks:14153854
  • Manufacturer:8085142

€ 442,38/ stukexcl. btw

€ 535,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026