Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-30-EA 570197

  • ERIKS:12266236
  • Fabrikant:4052568216924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 488,93/ stukexcl. btw

€ 591,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1808 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-30-E1A 8078864

  • Eriks:14153850
  • Manufacturer:8078864

€ 399,22/ stukexcl. btw

€ 483,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026