Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-200-Y3A 544029

  • ERIKS:11650169
  • Fabrikant:4052568183721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.139,22/ stukexcl. btw

€ 1.378,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
4356 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-200-Y12A 8085190

  • Eriks:14153847
  • Manufacturer:8085190

€ 926,27/ stukexcl. btw

€ 1.120,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026