Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-150-Y3A 544028

  • ERIKS:11650168
  • Fabrikant:4052568183714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.005,07/ stukexcl. btw

€ 1.216,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3728 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-150-Y12A 8085189

  • Eriks:14153845
  • Manufacturer:8085189

€ 821,95/ stukexcl. btw

€ 994,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026