Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-150-PA 544012

  • ERIKS:11650152
  • Fabrikant:4052568183554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,01/ stukexcl. btw

€ 1.005,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3784 g
Alternatieven
Product Image

FESTO DGST-20-150-PA 8085147 dw-minislede

  • Eriks:14029916
  • Manufacturer:8085147

€ 739,39/ stukexcl. btw

€ 894,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026