Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-20-150-EA 570202

  • ERIKS:12266241
  • Fabrikant:4052568216979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 810,91/ stukexcl. btw

€ 981,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3682 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-20-150-E1A 8078870

  • Eriks:14153844
  • Manufacturer:8078870

€ 735,25/ stukexcl. btw

€ 889,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026