€ 696,85/ stukexcl. btw
€ 843,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DGSL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M10 |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Geleiding | Kogelkooigeleiding |
Gewicht | 3085 g |
€ 575,28/ stukexcl. btw
€ 696,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026