Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-80-Y3A 544002

  • ERIKS:11650142
  • Fabrikant:4052568183455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 783,84/ stukexcl. btw

€ 948,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1433 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-16-80-Y12A 8085179

  • Eriks:14153835
  • Manufacturer:8085179

€ 569,50/ stukexcl. btw

€ 689,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026