Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-50-PA 543987

  • ERIKS:11650127
  • Fabrikant:4052568183301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 542,59/ stukexcl. btw

€ 656,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1233 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-16-50-PA 8085134

  • Eriks:14153832
  • Manufacturer:8085134

€ 457,90/ stukexcl. btw

€ 554,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026