Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-40-Y3A 544000

  • ERIKS:11650140
  • Fabrikant:4052568183431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,50/ stukexcl. btw

€ 818,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1140 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-16-40-Y12A 8085177

  • Eriks:14154238
  • Manufacturer:8085177

€ 477,82/ stukexcl. btw

€ 578,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026