€ 971,66/ stukexcl. btw
€ 1.175,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DGSL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Schokdemper |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 150 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Geleiding | Kogelkooigeleiding |
Gewicht | 2102 g |
€ 751,12/ stukexcl. btw
€ 908,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026