Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-150-P1A 543998

  • ERIKS:11650138
  • Fabrikant:4052568183417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 891,28/ stukexcl. btw

€ 1.078,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
2114 g