Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-100-PA 543989

  • ERIKS:11650129
  • Fabrikant:4052568183325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,75/ stukexcl. btw

€ 818,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1802 g
Alternatieven
Product Image

FESTO DGST-16-100-PA 8085136 dw-minislede

  • Eriks:14035839
  • Manufacturer:8085136

€ 571,10/ stukexcl. btw

€ 691,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026