Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-16-10-EA 570187

  • ERIKS:12266226
  • Fabrikant:4052568216825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 419,87/ stukexcl. btw

€ 508,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
926 g
Alternatieven
Product Image

FESTO DGST-16-10-E1A 8078853 dw-minislede

  • Eriks:14064015
  • Manufacturer:8078853

€ 320,21/ stukexcl. btw

€ 387,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026