Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-12-80-PA 543966

  • ERIKS:11650106
  • Fabrikant:4052568183103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,01/ stukexcl. btw

€ 729,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1158 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-80-PA 8085128

  • Eriks:14153813
  • Manufacturer:8085128

€ 453,55/ stukexcl. btw

€ 548,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026