Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-12-50-Y3A 543979

  • ERIKS:11650119
  • Fabrikant:4052568005887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 669,74/ stukexcl. btw

€ 810,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
849 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-50-Y12A 8085173

  • Eriks:14153811
  • Manufacturer:8085173

€ 473,04/ stukexcl. btw

€ 572,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026