Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-12-30-PA 543963

  • ERIKS:11650103
  • Fabrikant:4052568183073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 468,83/ stukexcl. btw

€ 567,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
757 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-30-PA 8085125

  • Eriks:14153804
  • Manufacturer:8085125

€ 352,64/ stukexcl. btw

€ 426,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026