Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-12-20-EA 570180

  • ERIKS:12266219
  • Fabrikant:4052568216757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,58/ stukexcl. btw

€ 516,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
684 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-20-E1A 8078847

  • Eriks:14153801
  • Manufacturer:8078847

€ 291,92/ stukexcl. btw

€ 353,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026