Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-12-100-Y3A 543981

  • ERIKS:11650121
  • Fabrikant:4052568183240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 803,90/ stukexcl. btw

€ 972,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
1265 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-100-Y12A 8085175

  • Eriks:14153798
  • Manufacturer:8085175

€ 567,81/ stukexcl. btw

€ 687,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026