Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-80-P1A 543954

  • ERIKS:11650094
  • Fabrikant:4052568182984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 649,95/ stukexcl. btw

€ 786,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
751 g
Alternatieven
Product Image

FESTO DGST-16-150-Y12A 8085182 dw-minislede

  • Eriks:14030724
  • Manufacturer:8085182

€ 751,12/ stukexcl. btw

€ 908,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026