Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-50-PA 543946

  • ERIKS:11650086
  • Fabrikant:4052568182915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,42/ stukexcl. btw

€ 607,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
576 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-50-PA 8085127

  • Eriks:14153810
  • Manufacturer:8085127

€ 393,01/ stukexcl. btw

€ 475,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026