Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-50-EA 570176

  • ERIKS:12266215
  • Fabrikant:4052568216719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,01/ stukexcl. btw

€ 589,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
565 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-50-E1A 8078843

  • Eriks:14153791
  • Manufacturer:8078843

€ 308,00/ stukexcl. btw

€ 372,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026