Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-40-Y3A 543957

  • ERIKS:11650097
  • Fabrikant:4052568183011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 609,50/ stukexcl. btw

€ 737,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
523 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-40-Y12A 8085167

  • Eriks:14154237
  • Manufacturer:8085167

€ 430,50/ stukexcl. btw

€ 520,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026