Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-20-EA 570173

  • ERIKS:12266212
  • Fabrikant:4052568216689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,51/ stukexcl. btw

€ 491,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
451 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-20-E1A 8078840

  • Eriks:14153784
  • Manufacturer:8078840

€ 258,66/ stukexcl. btw

€ 312,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026