Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-100-Y3A 543960

  • ERIKS:11650100
  • Fabrikant:4052568183042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 770,50/ stukexcl. btw

€ 932,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
829 g
Alternatieven
Product Image

FESTO DGST-10-100-Y12A 8085170 dw-minislede

  • Eriks:14070220
  • Manufacturer:8085170

€ 544,21/ stukexcl. btw

€ 658,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026