Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-100-PA 543948

  • ERIKS:11650088
  • Fabrikant:4052568005870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,56/ stukexcl. btw

€ 770,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
841 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-12-100-PA 8085129

  • Eriks:14153797
  • Manufacturer:8085129

€ 493,92/ stukexcl. btw

€ 597,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026