Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-10-10-EA 570172

  • ERIKS:12266211
  • Fabrikant:4052568216672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,68/ stukexcl. btw

€ 459,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
413 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-10-E1A 8078839

  • Eriks:14153782
  • Manufacturer:8078839

€ 242,19/ stukexcl. btw

€ 293,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026