Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSC-6-10-P-L 569793

  • ERIKS:12266174
  • Fabrikant:4052568216450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,72/ stukexcl. btw

€ 320,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 10 tot 50 °C
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
42 g