Eriks
FESTO

FESTO Mini geleidingscilinder DFC-6-20-P-A-GF 189458

  • ERIKS:11636779
  • Fabrikant:4052568150037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,09/ stukexcl. btw

€ 485,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Gewicht
44 g