Eriks
FESTO

FESTO Middensteun MUP-50 150739

  • ERIKS:11629946
  • Fabrikant:4052568116514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,43/ stukexcl. btw

€ 126,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MUP
Uitvoering
Middensteun
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
50 mm
Gewicht
241 g