Eriks
FESTO

FESTO Middensteun MUP-40 150738

  • ERIKS:11629945
  • Fabrikant:4052568069810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,06/ stukexcl. btw

€ 89,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MUP
Uitvoering
Middensteun
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
40 mm
Gewicht
126 g