€ 51,71/ stukexcl. btw
€ 62,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SO |
Doorlaat bij 6 Bar | 60 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
DIN-grootte | 1.8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |