Eriks
FESTO

FESTO Microstoterventiel S-3-PK-3-B 7843

  • ERIKS:23210181
  • Fabrikant:4052568008772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,29/ stukexcl. btw

€ 58,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
S
Doorlaat bij 6 Bar
60 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing