€ 676,39/ stukexcl. btw
€ 818,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4-LDM1 |
Uitlaatcapaciteit | 100 l/min |
Toevoercapaciteit | 118 l/min |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Stromingsrichting | rechts ? links |
Dauwpunt | -20°C |
Met bevestigingsarm | Nee |
Temperatuurbereik | van 2 tot 50 °C |
Werkdruk | van 3 tot 12.5 bar |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 530 g |