Eriks
FESTO

FESTO Membraan-luchtdroger LDM1-D-MAXI-300 543664

  • ERIKS:11649950
  • Fabrikant:4052568182144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.704,25/ stukexcl. btw

€ 4.482,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LDM1
Uitlaatcapaciteit
300 l/min
Toevoercapaciteit
353 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Dauwpunt
-20°C
Met bevestigingsarm
Nee
Temperatuurbereik
van 2 tot 50 °C
Werkdruk
van 3 tot 12.5 bar
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
1650 g
Alternatieven

€ 809,22/ stukexcl. btw

€ 979,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026