€ 4.680,30/ stukexcl. btw
€ 5.663,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LDM1 |
Uitlaatcapaciteit | 600 l/min |
Toevoercapaciteit | 706 l/min |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Dauwpunt | -20°C |
Met bevestigingsarm | Nee |
Temperatuurbereik | van 2 tot 50 °C |
Werkdruk | van 3 tot 12.5 bar |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 2450 g |