€ 3.704,25/ stukexcl. btw
€ 4.482,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LDM1 |
Uitlaatcapaciteit | 300 l/min |
Toevoercapaciteit | 353 l/min |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Dauwpunt | -20°C |
Met bevestigingsarm | Nee |
Temperatuurbereik | van 2 tot 50 °C |
Werkdruk | van 3 tot 12.5 bar |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 1800 g |
€ 809,22/ stukexcl. btw
€ 979,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026