Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSYTF-G1/8-6, QSYTF Serie, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11635521
  • Fabrikant:4052568040178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSYTF
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSYTF-G1/8-6
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
32 g