Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QST3-G1/4-8-6, QST Serie, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11635526
  • Fabrikant:4052568040222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QST3-G1/4-8-6
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
35 g