Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QST3-6-4 153203

  • ERIKS:23213020
  • Fabrikant:4052568032876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST3
Fabrikant ID
QST3-6-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g