Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QST3-10-8 153205

  • ERIKS:23213036
  • Fabrikant:4052568032890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,13/ stukexcl. btw

€ 11,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST3
Fabrikant ID
QST3-10-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Nom. diameter
4.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
33 g