Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QST3-1/8-6-4 153200

  • ERIKS:11630252
  • Fabrikant:4052568032845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST3
Fabrikant ID
QST3-1/8-6-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
21 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QST3-G1/8-6-4 186217

  • Eriks:11635525
  • Manufacturer:186217

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026