Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSQ-G1/8-6 186222

  • ERIKS:11635530
  • Fabrikant:4052568040260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSQ
Fabrikant ID
QSQ-G1/8-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
5.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
26 g