Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSQ-8-6 153210

  • ERIKS:23210171
  • Fabrikant:4052568011208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSQ
Fabrikant ID
QSQ-8-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Nom. diameter
3.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
20.5 g