Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV6-G1/8-6, QSLV Serie, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11635562
  • Fabrikant:4052568040567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV6-G1/8-6
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Gewicht
45 g